入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイパス制御リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1/2 "MNPT |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | 圧力範囲 | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006268 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | 50のプサイ | - | - | - | - | ¥134,280 | ||
LF5300A | 鉛フリー真鍮 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | 5300A | 0から250へのpsi | 150 psi | ¥35,974 | ||
BP30-010050 | ブロンズ | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | BP30 | 10〜175 Psi | 10 psi | ¥77,537 | ||
LFBP30 10-50 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 10から50へのpsi | 25 psi | ¥102,595 | ||
LFBP30 45-100 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 45〜100 Psi | - | ¥102,595 | ||
LFBP30 75-175 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | バイパス制御リリーフバルブ | - | 180度F | LFBP30 | 75から175へのpsi | - | ¥102,595 | ||
5300A | ブロンズ | 安全弁 | - | 180度F | - | 0から250へのpsi | - | ¥31,623 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。