入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クォーターターン供給停止 |
ボディ材質 | ポリスルホン |
ボディスタイル | 3-Way |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | CTS |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | CTS |
温度。 範囲 | 40度から180度F |
UPC | 098268358742 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3538B-10 | 3-Way | 1 / 2 " | CTS | 1 / 2 " | CTS | 40度から180度F | ¥8,582 | ||
3539B-08 | ストレート | 3 / 8 " | クイックコネクト | 3 / 8 " | クイックコネクト | 40度から180度F | ¥3,166 | ||
3539B-10 | ストレート | 1 / 2 " | クイックコネクト | 1 / 2 " | クイックコネクト | 40度から180度F | ¥3,053 | ||
3539B-14 | ストレート | 3 / 4 " | クイックコネクト | 3 / 4 " | クイックコネクト | 0度から180度F | ¥4,052 | ||
3541B-10 | 3-Way | 1 / 2 " | CTS | 1 / 2 " | CTS | 0度から180度F | ¥7,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。