入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリスルホン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
終了 | ポリスルホン |
継手タイプ | ボンジョイント |
インレットマテリアル | ポリスルホン |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | ポリスルホン |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大 作動圧力 | 17.2バー |
製造元シリーズ | 3501B |
最小温度 | 75度F |
アウトレット素材 | ポリスルホン |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | おねじ |
外径 | 1-3 / 4」 |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 180度F |
管のサイズ | 1" |
UPC | 098268334890 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501B-1006 | チューブ×MNPT | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1-1 / 8」 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,606 | |
3501B-1008 | チューブ×MNPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,691 | |
3501B-1012 | チューブ×MNPT | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥2,037 | |
3501B-1014 | チューブ×MGHT | - | - | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥1,989 | |
3501B-1412 | チューブ×MNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1-3 / 8」 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,288 | |
3501B-0808 | チューブ×MNPT | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。