定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 3501B-1012 オスコネクタ、入口サイズ 1/2 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNN 1DAJ3 / 650176

WATTS 3501B-1012 オスコネクタ、入口サイズ 1/2 インチ、最大。 作動圧力 17.2 Bar

在庫あり
アイテム:AA9GNN モデル:3501B-1012相互参照:1DAJ3 / 650176

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,367 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスアダプター
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリスルホン
ホワイト
接続タイプチューブ×MNPT
終了ポリスルホン
継手タイプボンジョイント
インレットマテリアルポリスルホン
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプクイックコネクト
Lead現在ではない
材料ポリスルホン
マックス。 圧力250のプサイ
最大 作動圧力17.2バー
製造元シリーズ3501B
最小温度75度F
アウトレット素材ポリスルホン
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプおねじ
外径1-1 / 8」
パイプサイズ3 / 4 "
温度。 範囲180度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)30.23
船幅(cm)26.92
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ入口サイズコンセントサイズ外径パイプサイズ管のサイズ価格
WATTS 3501B-1006 オスコネクタ、入口サイズ 1/2 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006チューブ×MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8」3 / 8 "1 / 2 "¥1,865
WATTS 3501B-1008 オスコネクタ、入口サイズ 1/2 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008チューブ×MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8」1 / 2 "1 / 2 "¥1,963
WATTS3501B-1014オスコネクタ1 / 2x3 / 4インチポリスルホン| AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014チューブ×MGHT---3 / 4 "1 / 2 "¥2,384
WATTS 3501B-1412 オスコネクタ、入口サイズ 3/4 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412チューブ×MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8」3 / 4 "3 / 4 "¥2,658
WATTS 3501B-1816 オスコネクタ、入口サイズ 1 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816チューブ×MNPT1"1"1-3 / 4」1"1"¥2,983
WATTS 3501B-0808 オスコネクタ、入口サイズ 3/8 インチ、最大。作動圧力 17.2 バール | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808チューブ×MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "¥1,795

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 3501B-1012 オスコネクタ、入口サイズ 1/2 インチ、最大。 作動圧力 17.2 Bar
¥2,367 /単価