入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボを減らす |
曲げ角度 | 90度 |
ボディフィニッシュ | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 10.3バー |
製造元シリーズ | 1017RB |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4717R-1814 | 鉛フリー真鍮 | 1" | 200 PSI | LF4717R | 33度F | 3 / 4 " | ¥4,671 | ||
LF4717R-1410 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4717R | 33度F | 1 / 2 " | ¥2,679 | ||
3517R-1410R | ポリスルホン | 3 / 4 " | 6.9バー | 3517B | 33度F | 1 / 2 " | ¥2,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。