入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 3.5 " |
ボディ材質 | ブロンズ |
身幅 | 1.875 " |
ところで | 100,000 |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | スタンダード |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 身長 | ボディ材質 | コンセントタイプ | シャンクの長さ | スプリング素材 | 身幅 | ところで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF140X6 150/210 | 1" | 5.5 " | 鉛フリー真鍮 | FNPT | スタンダード | 強化クロムシリコーンワイヤー | 2.625 " | 3,085,000 | ¥54,691 | ||
LL100XL | 3 / 4 " | 6.75 " | 真鍮 | 雌ねじ | 2" | ステンレス鋼 | 1.75 " | 100,000 | ¥6,902 | ||
LLL100XL | 3 / 4 " | 7.75 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | ステンレス鋼 | 1.75 " | 105,000 | ¥6,132 | ||
1 "140XL-6 | 1" | 5.5 " | ブロンズ | FNPT | スタンダード | ステンレス鋼 | 3" | 670,000 | ¥49,714 | ||
3/4LF 40XL-5 | 3 / 4 " | 5.625 " | 鉛フリー真鍮 | FNPT | 延長された | 鋼 | 2.625 " | 205,000 | ¥39,809 | ||
3/4LF 100XL-4 | 3 / 4 " | 3.5 " | ブロンズ | FNPT | スタンダード | 鋼 | 1.875 " | 105,000 | ¥5,042 | ||
3/4LF LL100XL | 3 / 4 " | 4.75 " | ブロンズ | FNPT | 延長された | 鋼 | 1.875 " | 105,000 | ¥5,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。