WATTS 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 シングル検出器チェックバルブ、6 インチサイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディパターン | ストレート |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ブロンズ |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1000-LM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥564,179 | 見積依頼
|
1000-LM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥768,736 | 見積依頼
|
1000DCV-EPX-LM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥1,168,226 | 見積依頼
|
1000DCV-EPX-LM10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥2,036,770 | 見積依頼
|
1010DCV-GRVXGRV-LM 6 | 溝付きジョイント | 6" | 溝付きジョイント | ¥791,832 | 見積依頼
|
1000DCV-EPX-CFM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥1,190,499 | 見積依頼
|
1000DCV-EPX-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥586,177 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。