定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 1/2 LF 530-CSTD調整可能リリーフバルブ1/2インチ175Psi | AE3JEU 5DLZ1

WATTS 1/2 LF 530-C STD 調整可能リリーフバルブ 1/2 インチ 175 Psi

在庫あり
アイテム:AE3JEU モデル:1/2 LF 530-C STD相互参照:5DLZ1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,955 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item校正済みの調整可能なリリーフバルブ
ボディ材質鉛フリー真鍮
ディスク素材ブナN
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプMNPT
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)1.625 "
圧力範囲50から175へのpsi
シート素材ブナN
スプリング素材ステンレス鋼
温度。 範囲0度から180度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)3.81
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズ価格
WATTS 3/4 LF 530-CSTD調整可能リリーフバルブ3 / 4x1 / 2インチ| AE3JEV 5DLZ2 3/4 LF 530-C STD3 / 4 "¥16,337

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 1/2 LF 530-C STD 調整可能リリーフバルブ 1/2 インチ 175 Psi
¥14,955 /単価