入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正済みの調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ディスク素材 | ブナN |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
圧力範囲 | 50から175へのpsi |
シート素材 | ブナN |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度から180度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1/2 LF 530-C STD | 1 / 2 " | ¥14,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。