定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1635016151 フォーミングタップ フォーミング 16 x 1.50mm V コーティング | AG3VCT 33VU63

OSG 1635016151 フォーミングタップ フォーミング 16 x 1.50mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG3VCT モデル:1635016151相互参照:33VU63

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,370 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了Vコーティング
リスト番号16350
材料高速度鋼コバルト
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)100 mm
ピッチ1.50 mm
ピッチ直径の制限D11
シャンク径12.00 mm
サイズM16
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
ねじの種類メートル法

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.29
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1635002043フォーミングタップフォーミング2x0.40mmVコーティング| AG3VAF 33VU05 1635002043メートル法の粗い245 mm0.40 mmD33.58 mmM211 mm¥12,750
OSG1635002045フォーミングタップフォーミング2x0.40mmVコーティング| AG3VAG 33VU06 1635002045メートル法の粗い245 mm0.40 mmD53.58 mmM211 mm¥12,752
OSG1635010018成形タップ成​​形10x1.00mmVコーティング| AG3VBH 33VU31 1635010018メートル法490 mm1.00 mmD89.68 mmM1032 mm¥20,546
OSG1635010156フォーミングタップフォーミング10x1.50mmVコーティング| AG3VBJ 33VU32 1635010156メートル法の粗い4100 mm1.50 mmD69.70 mmM1032 mm¥20,759
OSG1635010255成形タップ成​​形10x1.25mmVコーティング| AG3VBK 33VU33 1635010255メートル法4100 mm1.25 mmD59.70 mmM1032 mm¥20,759
OSG1635012156フォーミングタップフォーミング12x1.50mmVコーティング| AG3VBL 33VU34 1635012156メートル法4100 mm1.50 mmD69.30 mmM1242 mm¥26,906
OSG1635012756フォーミングタップフォーミング12x1.75mmVコーティング| AG3VBM 33VU35 1635012756メートル法の粗い4110 mm1.75 mmD69.30 mmM1242 mm¥29,227

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1635016151 フォーミングタップ フォーミング 16 x 1.50mm V コーティング
¥45,370 /単価