WARNER ELECTRIC UM50-1040 C 面クラッチ トルク 16 Ft-lb 90 Dc
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
アイテム価格 | クラッチ |
エンクロージャー | ベント |
終了 | ブラックペイント |
長さ | 6.75 " |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | NEMAC-フェイスモーターまたはモーターと減速機の間 |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
パワーリード長(インチ) | 30 |
軸径 | 5 / 8 " |
静的トルク | 16フィートポンド |
タイプ | C面 |
電圧(DC) | 90 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 6.79 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | エンクロージャー | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM100-1040 | ベント | 6.75 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥394,986 | |
UM180-1040 | ベント | 6.625 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥371,932 | |
EUM210-1040 | 完全密閉型非換気 | 8.875 " | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8」 | 10 " | ¥614,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。