WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 クラッチ/ブレーキ トルク 16 Ft-lb 24 Dc
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
アイテム価格 | クラッチ/ブレーキ |
エンクロージャー | ベント |
終了 | ブラックペイント |
長さ | 6.75 " |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | NEMAC-フェイスモーターまたはモーターと減速機の間 |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
パワーリード長(インチ) | 30 |
軸径 | 5 / 8 " |
静的トルク | 16フィートポンド |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 7.62 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コイルボルト | エンクロージャー | 長さ | マックス。 RPM | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥320,401 | ||
UM100-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥372,442 | ||
UM100-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥474,701 | ||
UM180-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥381,097 | ||
UM180-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥440,756 | ||
EUM210-1020 | - | 完全密閉型非換気 | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8」 | 10 " | ¥824,727 | ||
EP-170V | 24 | 囲いました | 6" | 10,000 | - | 3 / 8 " | 3.25 " | ¥342,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。