WARNER ELECTRIC EUM210-1020 クラッチ/ブレーキ トルク 95 Ft-lb 90 Dc
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラッチ/ブレーキ |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
終了 | ブラックペイント |
長さ | 8.875 " |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | NEMAC-フェイスモーターまたはモーターと減速機の間 |
NEMA/IEC フレーム | 213C / 182TC / 215C / 184TC |
パワーリード長(インチ) | 30 |
軸径 | 1-1 / 8」 |
静的トルク | 95フィートポンド |
電圧(DC) | 90 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | エンクロージャー | 長さ | マックス。 RPM | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥301,182 | |
UM50-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥380,559 | |
UM100-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥371,396 | |
UM100-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥494,147 | |
UM180-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥361,696 | |
UM180-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥479,854 | |
EP-170V | 24 | 囲いました | 6" | 10,000 | - | 3 / 8 " | 3.25 " | ¥372,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。