WARNER ELECTRIC EP-400 24V クラッチ/ブレーキ トルク 22 Ft-lb 24 Vdc
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
アイテム価格 | クラッチ/ブレーキ |
アンビエント(C) | -20-45 |
コイルボルト | 24 |
エンクロージャー | 囲いました |
演算 | 電源が投入されると負荷が開始または停止します |
キーシートサイズ(インチ) | 3/16 |
長さ | 11.781 " |
最大HP @ 1725 RPM | 1 |
マックス。 RPM | 4500 |
マウントオン | フットマウント |
パワーリード長(インチ) | ターミナル |
軸径 | 3 / 4 " |
静的トルク | 22フィートポンド |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | エンクロージャー | 長さ | マックス。 RPM | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥320,401 | |
UM50-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥349,551 | |
UM100-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥372,442 | |
UM100-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥474,701 | |
UM180-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥381,097 | |
UM180-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥440,756 | |
EUM210-1020 | - | 完全密閉型非換気 | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8」 | 10 " | ¥824,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。