入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラッチ/ブレーキ |
アンビエント(C) | -20-45 |
コイルボルト | 90 |
エンクロージャー | 囲いました |
演算 | 電源が投入されると負荷が開始または停止します |
キーシートサイズ(インチ) | 1/8 |
長さ | 8.968 " |
最大HP @ 1725 RPM | 1/2 |
マックス。 RPM | 7500 |
マウントオン | フットマウント |
パワーリード長(インチ) | ターミナル |
軸径 | 1 / 2 " |
静的トルク | 5.8フィートポンド |
電圧(DC) | 90 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 3.81 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | エンクロージャー | 長さ | マックス。 RPM | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM50-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥301,182 | |
UM50-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥380,559 | |
UM100-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥371,396 | |
UM100-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥494,147 | |
UM180-1020-90 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥361,696 | |
UM180-1020-24 | - | ベント | 6.75 " | 3600 | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥479,854 | |
EUM210-1020 | - | 完全密閉型非換気 | 8.875 " | 3600 | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8」 | 10 " | ¥897,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。