入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | SPMW120408-A57 WKM |
チップブレーカー | A57 |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 右 |
グレード | WKM |
内接円 | 0.5 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 正方形である |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 11度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 被削材 | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMW060304-A57 WKP25S | 鋳鉄、鋼 | SPMW060304-A57 WKP25S | A57 | CVD | WKP25S | 0.25 " | 0.125 " | 0.016 " | ¥2,307 | |
SPMW060304-A57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | SPMW060304-A57 WKP35S | A57 | CVD | WKP35S | 0.25 " | 0.125 " | 0.016 " | ¥2,335 | |
SPMW09T308-A57 WAK15 | 鋳鉄 | SPMW09T308-A57 WAK15 | A57 | CVD | WAK15 | 0.375 " | 0.156 " | 0.031 " | ¥3,049 | |
SPMW09T308-A57 WKP25S | 鋳鉄、鋼 | SPMW09T308-A57 WKP25S | A57 | CVD | WKP25S | 0.375 " | 0.156 " | 0.031 " | ¥2,987 | |
SPMW09T308-A57 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | SPMW09T308-A57 WKP35S | A57 | CVD | WKP35S | 0.375 " | 0.156 " | 0.031 " | ¥3,028 | |
SPMW09T308T-A27 WKP25S | 鋳鉄、鋼 | SPMW09T308T-A27 WKP25S | A27 | CVD | WKP25S | 0.375 " | 0.156 " | 0.031 " | ¥2,949 | |
SPMW09T308T-A27 WKP35S | 鋼、鋳鉄 | SPMW09T308T-A27 WKP35S | A27 | CVD | WKP35S | 0.375 " | 0.156 " | 0.031 " | ¥2,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。