入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | SCMT432-RM4 |
チップブレーカー | RM4 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WMP20S |
内接円 | 0.500 |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 正方形である |
インサートサイズ | 432 |
インサートの厚さ | 0.187 |
ISO番号 | SCMT120408-RM4 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | SCMT |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | チップブレーカー | 形式 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGT3(2.5)1-MP4 | 0.016 | SCGT3(2.5)1-MP4 | MP4 | SCGT | CVD | WPP20S | 0.375 | 32.51 | ¥5,474 | ||
SPGT3(2.5)1-MP4 | 0.016 | SPGT3(2.5)1-MP4 | MP4 | SPGT | CVD | WPP20S | 0.375 | 32.51 | ¥5,408 | ||
SPGT3(2.5)2-MP4 | 0.031 | SPGT3(2.5)2-MP4 | MP4 | SPGT | CVD | WPP20S | 0.375 | 32.52 | ¥5,601 | ||
SCMT3(2.5)1-FP4 | 0.016 | SCMT3(2.5)1-FP4 | FP4 | SCMT | CVD | WPP10S | 0.375 | 32.51 | ¥3,009 | ||
SCMT3(2.5)2-FP4 | 0.031 | SCMT3(2.5)2-FP4 | FP4 | SCMT | CVD | WPP10S | 0.375 | 32.52 | ¥2,768 | ||
SCMT3(2.5)1-FP4 | 0.016 | SCMT3(2.5)1-FP4 | FP4 | SCMT | CVD | WPP20S | 0.375 | 32.51 | ¥2,919 | ||
SCMT3(2.5)2-FP4 | 0.031 | SCMT3(2.5)2-FP4 | FP4 | SCMT | CVD | WPP20S | 0.375 | 32.52 | ¥2,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。