入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドリベット |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドリルサイズ | #30 |
グリップ範囲 | 0.188〜0.250インチ |
頭径 | 0.375 " |
頭の高さ | 0.04 " |
ヘッドスタイル | 大きいフランジ |
ヘッド形式 | 大きいフランジ |
穴のサイズ | 0.129〜0.133インチ |
マンドレル素材 | 鋼 |
リベット径 | 1 / 8 " |
リベットの長さ | 0.375 " |
リベット素材 | 5056アルミニウム |
リベットタイプ | Open |
単一せん断強度(ポンド) | 155 |
抗張力 | 235ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8308206000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。