定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS H8095919-6-60 超硬ソリッドエンドミル 0.24mm シャンク 4 枚刃 | AG3ALH 32PX62

WALTER TOOLS H8095919-6-60 超硬ソリッドエンドミル 0.24mmシャンク 4枚刃

在庫あり
アイテム:AG3ALH モデル:H8095919-6-60相互参照:32PX62

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,991 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
コーナー半径3.00 mm
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプメトリック
エンドミルスタイルボールノーズ
終了TAXコーティング
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ0.24 mm
材料炭化物
ミリング径0.24 mm
ネック径0.23 mm
首の長さ3.94 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3.94 mm
シャンク径0.24 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.4
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.5
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデル首の長さコーナー半径切削タイプフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径寸法タイプ終了価格
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/2 インチ、長さ 3 インチ | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-非中心63"1 / 2 "分数インチTAXコーティング¥8,863
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/4 インチ 6 フルート | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-非中心62.5 "1 / 4 "分数インチTAXコーティング¥3,848
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 1/8 インチ 4 枚刃 | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-非中心42.5 "1 / 4 "分数インチTAXコーティング¥13,453
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 超硬ソリッドエンドミル 直径 3/16 インチ 5 枚刃 | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-非中心52.5 "1 / 4 "分数インチTAXコーティング¥13,946
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 3/8 インチ 6 フルート | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-非中心63"3 / 8 "分数インチTAXコーティング¥6,534
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/16 インチ 6 フルート | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-非中心63"3 / 8 "分数インチTAXコーティング¥5,025
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 超硬ソリッドエンドミル 直径 5/8 インチ 6 フルート | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-非中心63.5 "5 / 8 "分数インチTAXコーティング¥14,528

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS H8095919-6-60 超硬ソリッドエンドミル 0.24mmシャンク 4枚刃
¥34,991 /単価