入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能な溝入れインサート |
ANSI番号 | GX24-3E500N04-GD3 |
チップブレーカー | GD3 |
コーティング | タイガーテックCVD |
コーナー半径 | 0.016 " |
切断方向 | 普通 |
グレード | WKP23S |
ISO番号 | GX24-3E500N04-GD3 |
取り付けスタイル | クランプ |
エッジの数 | 2 |
形式 | GX24 |
幅(Width) | 0.157 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
原産国 | DE |
モデル | 幅(Width) | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | コーナー半径 | 切断方向 | グレード | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX16-1E200N02-UD4 | 0.079 " | GX16-1E200N02-UD4 | UD4 | タイガーテックCVD | 0.008 " | 左手 | WKP23S | GX16 | ¥5,571 | |
GX16-1E200N02-UD4 | 0.079 " | GX16-1E200N02-UD4 | UD4 | タイガーテックPVD | 0.008 " | 普通 | WSM33S | GX16 | ¥5,571 | |
GX16-2E300N03-UD4 | 0.118 " | GX16-2E300N03-UD4 | UD4 | タイガーテックCVD | 0.012 " | 普通 | WKP23S | GX16 | ¥5,571 | |
GX16-2E300N03-UD4 | 0.118 " | GX16-2E300N03-UD4 | UD4 | タイガーテックPVD | 0.012 " | 普通 | WSM33S | GX16 | ¥5,571 | |
GX16-3E400N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E400N04-UD4 | UD4 | タイガーテックCVD | 0.016 " | 普通 | WKP23S | GX16 | ¥6,134 | |
GX16-3E400N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E400N04-UD4 | UD4 | タイガーテックPVD | 0.016 " | 普通 | WSM33S | GX16 | ¥6,134 | |
GX16-3E500N04-UD4 | 0.157 " | GX16-3E500N04-UD4 | UD4 | タイガーテックCVD | 0.016 " | 普通 | WKP23S | GX16 | ¥6,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。