アイテム価格 | イグニッションフィーラーゲージセット |
ブレードの長さ | 1.75 " |
ブレード幅 | 1 / 4 " |
マーキング | XNUMX進数およびメートル法に相当するものでエッチングされたブレード |
個数 | 10 |
厚さ | 0.013、0.015、0.017、0.018、0.020、0.025、0.030、0.032、0.035、0.040" |
厚さの範囲(インチ) | 0.013〜0.040 |
UPC | 662679530266 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。