入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1" |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.313 " |
直径 | 4" |
インサートネジ | FS2078トルクス9IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4153.UBN19.076.Z04.08R |
必要なインサートの数 | 10 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク径 | 0.75 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 10.52 |
船幅(cm) | 10.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。