入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | DNGG442-NFT |
チップブレーカー | NFT |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 普通 |
グレード | WS10XNUMX |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 55度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 15 |
インサートの厚さ | 0.25 " |
ISO番号 | DNGG150608-NFTWS10 |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
逃げ角 | 0度 |
形式 | DNGG |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DNGG150604-NFT WS10 | DNGG441-NFT | 0.015 " | ¥5,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。