STAFFORD MFG ソリューション シリーズ パワーリング シャフト ハブ ロック
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PRL100 | 1" | 1.969 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL108 | 1-1 / 2」 | 2.559 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL104 | 1-1 / 4」 | 2.362 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL102 | 1-1 / 8」 | 2.165 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL112 | 1-3 / 4」 | 2.953 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL106 | 1-3 / 8」 | 2.365 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL103 | 1-3 / 16」 | 2.159 " | M6 | 0.813 " | 見積依頼
|
A | PRL110 | 1-5 / 8」 | 2.953 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL114 | 1-7 / 8」 | 3.150 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL107 | 1-7 / 16」 | 2.559 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
A | PRL111 | 1-11 / 16」 | 2.953 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL200 | 2" | 3.346 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL208 | 2-1 / 2」 | 3.740 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL204 | 2-1 / 4」 | 3.543 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL202 | 2-1 / 8」 | 3.346 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL212 | 2-3 / 4」 | 4.337 " | M10 | 1.079 " | 見積依頼
|
A | PRL206 | 2-3 / 8」 | 3.531 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL203 | 2-3 / 16」 | 3.543 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL207 | 2-7 / 16」 | 3.740 " | M8 | 0.945 " | 見積依頼
|
A | PRL211 | 2-11 / 16」 | 4.331 " | M10 | 1.102 " | 見積依頼
|
A | PRL215 | 2-15 / 16」 | 4.528 " | M10 | 1.102 " | 見積依頼
|
A | PRL300 | 3" | 4.724 " | M10 | 1.102 " | 見積依頼
|
A | PRL012 | 3 / 4 " | 1.850 " | M6 | 0.787 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ターナー
- タップレンチ
- ステッピングモータードライバー
- スプリンクラーヘッド
- ドラムポジショナー
- モーター用品
- タスクライト
- 掘削アクセサリー
- ドアロックとデッドボルト
- コンジットの取り付け
- PAWLING CORP カーペットタイル接着剤
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガラスブルーのガスケットシート15インチPtfe
- CH HANSON シングルブラスステンシル
- ANVIL 可鍛鋳鉄Aar90度肘、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、SR スレッド、EPDM O リング
- SPEARS VALVES PVC Y-チェックバルブ、True Unionネジ山付きエンド、EPDM
- HANDLE-IT パレットラックアップライトプロテクター
- WESTWARD 油圧エンジンクレーン
- DAYTON 入口スクリーン
- TB WOODS 0.5インチピッチシンクロベルト