入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4016 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 10.20 mm |
終了 | ティナル |
フルートの長さ | 56 mm |
グレード | WJ30RE |
リスト番号 | DC150-05-10.200A1-WJ30RE |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 118 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 12.00 mm |
シャンクタイプ | フラットでラウンド |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 0.1181 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,903 | |
DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 0.1220 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,359 | |
DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 0.1250 | 分数インチ | 14 mm | DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,529 | |
DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 0.1260 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,316 | |
DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 0.1280 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥11,162 | |
DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 0.1299 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,574 | |
DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 0.1339 | メトリック | 14 mm | DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 62 mm | 6.00 mm | ストレート | ¥10,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。