入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CNMM432-NRF |
チップブレーカー | NRF |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP20S |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | CNMM120408-NRF WPP20S |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
逃げ角 | 0度 |
形式 | CNMM |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | グレード | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNMM120408-NRF WPP10S | CNMM432-NRF | NRF | WPP10S | 0.031 " | ¥3,287 | |
CNMM120412-NRF WPP10S | CNMM433-NRF | NRF | WPP10S | 0.047 " | ¥3,298 | |
CNMM120412-NRF WPP20S | CNMM433-NRF | NRF | WPP20S | 0.047 " | ¥3,270 | |
CNMM120412-NRF WPP30S | CNMM433-NRF | NRF | WPP30S | 0.047 " | ¥3,482 | |
CNMM120412-NRR WPP10S | CNMM433-NRR | NRR | WPP10S | 0.047 " | ¥3,589 | |
CNMM120412-NRR WPP20S | CNMM433-NRR | NRR | WPP20S | 0.047 " | ¥3,366 | |
CNMM120416-NRF WPP10S | CNMM434-NRF | NRF | WPP10S | 0.063 " | ¥3,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。