入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CNMG 432-NM5 |
チップブレーカー | NM |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WAK10 |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | CNMG120408-NM5 WAK10 |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
逃げ角 | 0度 |
形式 | CNMG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016 " | ステンレス鋼、高温合金 | ¥3,808 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK20 | 0.031 " | 鉄 | ¥4,065 | ||
CNMG120408-NR4 WSM20 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM20 | 0.031 " | ステンレス鋼、高温合金 | ¥3,995 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047 " | ステンレス鋼、高温合金 | ¥3,608 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK30 | 0.031 " | - | ¥3,327 | ||
CNMG120408-NMS WSM10 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM10 | 0.031 " | - | ¥4,065 | ||
CNMG120408-NMS WSM20 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM20 | 0.031 " | - | ¥3,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。