入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CNMG321-FP5 |
チップブレーカー | FP |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP10S |
内接円 | 3 / 8 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 3 / 8 " |
インサートの厚さ | 0.125 " |
ISO番号 | CNMG090304-FP5 WPP10S |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.016 " |
レーキ | 負 |
逃げ角 | 0度 |
形式 | CNMG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | グレード | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG090304-FP5 WPP20S | CNMG321-FP5 | FP | WPP20S | 0.016 " | ¥2,171 | |
CNMG090304-MP3 WPP10S | CNMG321-MP3 | MP | WPP10S | 0.016 " | ¥2,171 | |
CNMG090304-MP3 WPP20S | CNMG321-MP3 | MP | WPP20S | 0.016 " | ¥2,139 | |
CNMG090308-FP5 WPP10S | CNMG322-FP5 | FP | WPP10S | 0.031 " | ¥2,171 | |
CNMG090308-FP5 WPP20S | CNMG322-FP5 | FP | WPP20S | 0.031 " | ¥2,254 | |
CNMG090308-MP3 WPP10S | CNMG322-MP3 | MP | WPP10S | 0.031 " | ¥2,080 | |
CNMG090308-MP3 WPP20S | CNMG322-MP3 | MP | WPP20S | 0.031 " | ¥2,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。