入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 50 |
容量 | 60ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 51 " |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 75ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | エクストラヘビー |
厚さ | 0.75mil。 |
幅(Width) | 49 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 1mil。 | 10 | 60ガロン。 | 38 " | グレー | 58 " | 58 " | 75ポンド | ¥11,247 | |
8105-01-517 | 1mil。 | 10 | 55ガロン。 | 36 " | グレー | 58 " | 58 " | 75ポンド | ¥10,669 | |
8105-01-517 | 0.7mil。 | 10 | 56ガロン。 | 42.5 " | グレー | 48 " | 48 " | 55ポンド | ¥8,455 | |
8105-01-517 | 1.1mil。 | 10 | 40から45ガロン。 | 40 " | グレー | 46 " | 46 " | 75ポンド | ¥10,253 | |
8105-01-517 | 0.7mil。 | 25 | 20から30ガロン。 | 30 " | グレー | 36 " | 36 " | 55ポンド | ¥11,496 | |
8105-01-517 | 0.7mil。 | 25 | 33ガロン。 | 33 " | グレー | 39 " | 39 " | 55ポンド | ¥10,603 | |
8105-01-560 | 0.7mil。 | 120 | 13ガロン。 | 24 " | ホワイト | 30 " | - | 55ポンド | ¥5,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。