入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.156 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | TFP-TiNAl |
フルートの長さ | 114 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 156 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 3.969 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6885TFP-3 / 16IN | 0.187 " | 145 mm | 185 mm | 4.763 mm | ¥97,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。