入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.185 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | DPP-TiAlN + AlCrN |
フルートの長さ | 64 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 102 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 4.7 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6589DPP-8.1 | 0.318 " | メトリック | 138 mm | 180 mm | 10 mm | 8.1 mm | ¥89,794 | |
A6589DPP-8.2 | 0.322 " | メトリック | 138 mm | 180 mm | 10 mm | 8.2 mm | ¥90,875 | |
A6589DPP-8.3 | 0.326 " | メトリック | 138 mm | 180 mm | 10 mm | 8.3 mm | ¥91,838 | |
A6589DPP-8.4 | 0.33 " | メトリック | 138 mm | 180 mm | 10 mm | 8.4 mm | ¥89,794 | |
A6589DPP-8.5 | 0.334 " | メトリック | 138 mm | 180 mm | 10 mm | 8.5 mm | ¥90,875 | |
A6589DPP-3 | 0.118 " | メトリック | 54 mm | 92 mm | 6 mm | 3" | ¥65,165 | |
A6589DPP-3.1 | 0.122 " | メトリック | 54 mm | 92 mm | 6 mm | 3.1 mm | ¥65,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。