入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
寸法タイプ | メトリック |
フルートの長さ | 2.8 " |
グレード | A |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
ポイント角度 | 130度 |
シャンク径 | 12.00 mm |
サイズ | 10.20 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 12.29 |
船幅(cm) | 1.8 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3967-3 | 1.1 " | 3" | 6.00 mm | 3.00 mm | ¥23,290 | |
A3967-3.15 | 1.1 " | 3" | 6.00 mm | 3.15 mm | ¥28,247 | |
A3967-3.3 | 1.1 " | 3" | 6.00 mm | 3.30 mm | ¥23,290 | |
A3967-3.5 | 1.1 " | 3" | 6.00 mm | 3.50 mm | ¥23,088 | |
A3967-3.7 | 1.1 " | 3" | 6.00 mm | 3.70 mm | ¥23,290 | |
A3967-3.8 | 1.42 " | 3" | 6.00 mm | 3.80 mm | ¥23,290 | |
A3967-4 | 1.42 " | 3" | 6.00 mm | 4.00 mm | ¥23,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。