入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.401 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 158 mm |
グレード | K20F |
リスト番号 | A3687 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 205 mm |
ポイント角度 | 120度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 12 mm |
サイズ | 10.2 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | シャンク径 | XNUMX進数に相当 | 終了 | サイズ | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-2.1 | 3 mm | 0.082 " | AML-AlTiN | 2.1 mm | 18 mm | K30F | A3389 | 57 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.15 | 3 mm | 0.084 " | AML-AlTiN | 2.15 mm | 19 mm | K30F | A3389 | 57 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.2 | 3 mm | 0.086 " | AML-AlTiN | 2.2 mm | 19 mm | K30F | A3389 | 57 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.25 | 3 mm | 0.088 " | AML-AlTiN | 2.25 mm | 20 mm | K30F | A3389 | 59 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.3 | 3 mm | 0.09 " | AML-AlTiN | 2.3 mm | 20 mm | K30F | A3389 | 59 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.35 | 3 mm | 0.092 " | AML-AlTiN | 2.35 mm | 20 mm | K30F | A3389 | 59 mm | ¥31,665 | |
A3389AML-2.4 | 3 mm | 0.094 " | AML-AlTiN | 2.4 mm | 20 mm | K30F | A3389 | 59 mm | ¥31,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。