ミルウォーキーバルブ 低鉛青銅グローブバルブ、はんだ
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP1502-38 | 2" | 3 / 8 " | 3.187 " | ¥39,372 | |
A | UP1502-12 | 2.437 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥41,594 | |
A | UP1502 1 " | 3 11 / 16 " | 1" | 4.375 " | ¥75,930 | |
A | UP1502-34 | 3.187 " | 3 / 4 " | 4" | ¥56,495 | |
A | UP1502-112 | 4.75 " | 1.5 " | 5.75 " | ¥129,183 | |
A | UP1502-114 | 4.187 " | 1.25 " | 5.187 " | ¥98,177 | |
A | UP1502 2 " | 5 15 / 16 " | 2" | 6.75 " | ¥184,579 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリールアクセサリー
- ブースターファンをログインする
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- シュートホッパー
- はんだ要素
- 送風機
- 排気ファン
- カーペットツールキット
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- WESTWARD ラチェットレンチセット
- SQUARE D 24VDC、リレー
- YALE 円筒形ロックセット
- WESTWARD 磁気スイーパー
- PASS AND SEYMOUR 照光式パドルデコレータスイッチ
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- EATON アーマチュア キット
- AIRSPADE ハンドル修理キット
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング