入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルプロセス温度計 |
校正証明書 | NIST |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
深さ | 2.7 " |
ディスプレイ | 4 "LCD4桁 |
電気的接続 | なし |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
高さ | 4.3 " |
行の長さ | 4m |
取り付け | ウォールマウントリモート |
電源 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 |
プローブコネクタ | クイックディスコネクト |
プロセス接続 | プローブ上 |
反応時間 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 |
安全性評価 | 本質安全 |
センサータイプ | RTD |
温度正確さ | 周囲温度で0.1年間+/- 1度F / C23度C +/- 5度C |
温度。 範囲 | -328度から1472度 |
幅(Width) | 5.3 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | 電源 | 反応時間 | センサータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D1396-5 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | RTD | ¥194,212 | |
D1396-7 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | RTD | ¥199,548 | |
D1396-9 | 塩化チオニルリチウム「C」バッテリーXNUMX個 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | リモートRTD | ¥233,924 | |
D1396-10 | 塩化チオニルリチウム「C」バッテリーXNUMX個 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | リモートRTD | ¥245,142 | |
D1396-5N | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 1秒標準、調整可能.25秒間隔.25〜10秒 | RTD | ¥234,457 | |
D1396-9N | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 6秒または60秒からユーザーが選択可能 | リモートRTD | ¥273,447 | |
D1396-10N | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 | 6秒または60秒からユーザーが選択可能 | リモートRTD | ¥284,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。