入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 84 " |
接触定格抵抗@ 120V | 30A |
接触定格抵抗@ 240V | 30A |
接触定格抵抗@ 277V | 30A |
制御範囲 | 0度から100度F |
エンクロージャタイプ | なし |
全負荷アンペア | 21A |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 30A |
高さ | 3.125 " |
装着タイプ | ユニットマウント |
スイッチの数 | 1 |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 4-5 / 32」 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
120VDCでのスイッチ定格 | 30A |
スイッチタイプ | DPST |
電圧範囲 | 120から480 VACへ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9032906020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
N15 / 3015-2 | 60度から250度F | ¥32,240 | ||
N15 / 3015-3 | 100度から550度F | ¥48,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。