入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルエンクロージャヒーター |
高さ | 1.875 " |
長さ | 25.375 " |
取付寸法 | 24.625 " |
取り付け穴OC | 5 / 16 " |
相 | 1 |
サーモスタット | なし |
電圧 | 120 |
出力 | 700 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 62.48 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 取付寸法 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
E-OSF-1510-200A | 12.125 " | 11.375 " | 200 | ¥20,689 | |
E-OSF-1514-350A | 15.625 " | 14.875 " | 350 | ¥21,205 | |
E-OSF-1517-450A | 19.5 " | 18.75 " | 450 | ¥25,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。