VULCAN HART 00-426805-000G1 スイッチアセンブリ、ドレイン、サイズ 4.75 x 7.2 x 0.85 インチ
アイテム: AP4AVU
モデル:00-426805-000G1
¥40,887 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スイッチアセンブリ |
高さ | 0.85 " |
長さ | 4.75 " |
幅(Width) | 7.2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。