WESTWARD 4LVT1 スクエア ポイント ショベル 48 インチ ハンドル 16 Ga。
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
アイテム価格 | スクエアポイントショベル |
ブレードの長さ | 13.5 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | 前進ステップ |
ブレード幅 | 11.5 " |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | アッシュ |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | ゲージ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V171 | Dグリップ | 11.25 " | 前進ステップ | 9.25 " | 14ガリウム | ナチュラル | 27 " | グラスファイバー | ¥8,485 | ||
1WG32 | ストレート | 11.75 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 9.75 " | 14ガリウム | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ¥8,359 | ||
1WG34 | Dグリップ | 11.75 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 9.75 " | 14ガリウム | ナチュラル | 30 " | 木材 | ¥8,219 | ||
3ユ83 | ストレート | 11 " | 前進ステップ | 9.75 " | 14ガリウム | イエロー | 47.5 " | グラスファイバー | ¥7,885 | ||
6ユ35 | ストレート | 13.75 " | 前進ステップ | 11.25 " | 14ガリウム | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ¥8,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。