入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアポイントショベル |
ブレードの長さ | 11.75 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | フォワードステップ、拡張ブレードソケット |
ブレード幅 | 9.75 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 104.9 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | ゲージ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V171 | Dグリップ | 11.25 " | 前進ステップ | 9.25 " | 14ガリウム | ナチュラル | 27 " | グラスファイバー | ¥8,485 | ||
1WG32 | ストレート | 11.75 " | フォワードステップ、拡張ブレードソケット | 9.75 " | 14ガリウム | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ¥8,359 | ||
3ユ83 | ストレート | 11 " | 前進ステップ | 9.75 " | 14ガリウム | イエロー | 47.5 " | グラスファイバー | ¥7,885 | ||
4LVT1 | ストレート | 13.5 " | 前進ステップ | 11.5 " | 16ガリウム | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ¥8,629 | ||
6ユ35 | ストレート | 13.75 " | 前進ステップ | 11.25 " | 14ガリウム | ナチュラル | 48 " | アッシュ | ¥8,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。