VULCAN HART 00-423767-000G2 バーナーアセンブリ、サイズ 4.85 x 28.65 x 3.4 インチ
アイテム:AP3ZYQ
モデル:00-423767-000G2
¥123,879 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | バーナー |
高さ | 3.4 " |
長さ | 4.85 " |
幅(Width) | 28.65 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-354519-00001 | - | - | - | ¥69,190 | 見積依頼
| |
00-356571-00002 | 3.5 " | 3.65 " | 9.55 " | ¥237,286 | 見積依頼
| |
00-356576-00001 | - | - | - | ¥217,189 | 見積依頼
| |
00-410600-000G2 | 2.25 " | 2.45 " | 26.8 " | ¥26,805 | 見積依頼
| |
00-411084-00001 | - | - | - | ¥28,203 | 見積依頼
| |
00-411238-00001 | - | - | - | ¥28,026 | 見積依頼
| |
00-411551-000G1 | 3.05 " | 4.6 " | 26.2 " | ¥64,640 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。