入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ストライク |
ボルトスロー | 1/2", 5/8", 3/4" |
ドア枠タイプ | アルミ/中空金属/木材 |
フェイスプレートの奥行き | 5 / 32 " |
フェイスプレートの高さ | 9" |
フェイスプレートの幅 | 1-3 / 8」 |
故障モード | 安全に失敗する |
終了 | サテンステンレス鋼 |
防火 | 3時間 |
グレード | 1 |
入力電圧 | 24 VDC |
材料 | 鋳造ステンレス鋼 |
性能 | ヘビーデューティ |
引っ張る力 | 1500ポンド |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 防火 | 入力電圧 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-3FP 689 | アルミニウム | もしアカウントが違う場合: | 12 / 24 VDC | 鋳鋼 | ¥61,982 | ||
6112 DC24V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 24 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥202,835 | ||
6112 DC12V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 12 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥202,164 | ||
6211 DC24V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 24 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥180,744 | ||
6211 DC12V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 12 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥178,062 | ||
6400US32D | サテンステンレス鋼 | はい | 12 / 24 VDC | ステンレス鋼 | ¥120,496 | ||
6211 12V US32D FS コン | - | - | - | - | ¥184,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。