入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ストライク |
ボルトスロー | 1/2 "、5/8" |
ドア枠タイプ | アルミ/中空金属/木材 |
フェイスプレートの奥行き | 3 / 32 " |
フェイスプレートの高さ | 7-15/16", 4-7/8" |
フェイスプレートの幅 | 1-7/16", 1-1/4", 1-1/16" |
故障モード | 安全に失敗する |
終了 | アルミニウム |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
グレード | 1 |
入力電圧 | 12 / 24 VDC |
材料 | 鋳鋼 |
性能 | ミディアムデューティ |
引っ張る力 | 1000ポンド |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 防火 | 入力電圧 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6112 DC24V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 24 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥202,835 | ||
6112 DC12V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 12 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥202,164 | ||
6211 DC24V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 24 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥180,744 | ||
6211 DC12V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 12 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥178,062 | ||
6215 DC24V US32D | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 24 VDC | 鋳造ステンレス鋼 | ¥212,874 | ||
6400US32D | サテンステンレス鋼 | はい | 12 / 24 VDC | ステンレス鋼 | ¥120,496 | ||
6211 12V US32D FS コン | - | - | - | - | ¥184,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。