VOLLRATH 67532 アルミニウム ストック ポット 32 クォート 8 ゲージ
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
アイテム価格 | ストックポット |
容量 | 32qt。 |
ゲージ | 8 |
Handle | 溶接した |
深さの内側 | 14 " |
内部径 | 13 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 029419054527 |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 7615107155 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。