VOLLRATH 67420 アルミニウム ソース ポット 13 クォート
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
アイテム価格 | ソースポット |
容量 | 20qt。 |
ゲージ | 8 |
Handle | 溶接した |
ハンドルタイプ | 溶接した |
深さの内側 | 9" |
内部径 | 13 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | ハンドル付き |
UPC | 029419054411 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7615107155 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。