入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソースポット |
容量 | 14qt。 |
ゲージ | 8 |
Handle | 溶接した |
ハンドルタイプ | 溶接した |
深さの内側 | 7 3 / 8 " |
内部径 | 12 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | ハンドル付き |
UPC | 029419054404 |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 7615107155 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。