入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同心レジューサー |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 2 "×1」 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG31CC1.5X1.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 3" | 1-1 / 2 "1" | - | ¥10,129 | |
EG31CC2.0X1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 3" | 2 "x 1-1 / 2" | - | ¥10,310 | |
EG31CC2.5X1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 5" | 2-1/2" x 1-1/2" | - | ¥15,378 | |
EG31CC2.5X2.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 3" | 2-1 / 2 "2" | - | ¥12,280 | |
EG31CC3.0X1.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 7" | 3 "x 1-1 / 2" | - | ¥26,258 | |
EG31CC3.0X2.0 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 5" | 3 "×2」 | - | ¥17,805 | |
EG31CC3.0X2.5 | T304ステンレス鋼 | クランプ | 3" | 3 "x 2-1 / 2" | - | ¥16,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。