入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | ボディ材質 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EG2K1.0 | T304ステンレス鋼 | 1" | ¥9,375 | |
EG2K1.5 | T304ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥9,815 | |
EG2K2.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | ¥11,861 | |
EG2K2.5 | T304ステンレス鋼 | 2.5 " | ¥16,300 | |
EG2K3.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | ¥18,929 | |
EG2K-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 1" | ¥15,176 | |
EG2K-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 1.5 " | ¥12,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。