VINYLGUARD 41-CVS-1900B コンベヤー ローラー カバー エラストマー 600 インチ長
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
アイテム価格 | コンベヤーローラーカバー |
色 | ブラック |
絶縁耐力 | 300 V / mil |
ローラー径で使用します。 | 1-29 / 32 "から2" |
縮小後のID | 1" |
縮小前のID | 2.1 " |
インストール方法 | 熱収縮 |
長さ | 600 " |
材料 | エラストマー |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -94度から250度F |
収縮後の肉厚 | 0.07 " |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3917320000 |
モデル | 温度。 範囲 | 色 | 縮小後のID | 収縮後の肉厚 | 縮小前のID | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-CV-1375B | -4から221F | ブラック | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,379 | |
31-CV-1900B | -4から221F | ブラック | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,959 | |
31-CV-2500B | -4から221F | ブラック | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥9,205 | |
31-CTV-2500B | -4から221F | ブラック | 1.25 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥10,051 | |
31-CV-1375O | -4から221F | オレンジ | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,379 | |
31-CV-1900O | -4から221F | オレンジ | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,664 | |
31-CV-2500O | -4から221F | オレンジ | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥9,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。