定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VIEGA LLC 79920 Propress ゼロリードボールバルブ 1/2 | AF7FKG 20XW46

VIEGA MEGAPRESS 79920 プロプレス ゼロリード ボールバルブ 1/2

在庫あり
アイテム:AF7FKG モデル:79920相互参照:20XW46

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,551 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料ステンレス鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディスタイル列をなして
コンプライアンスNSF-61G、UPコード
接続タイププレスxプレス
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプロック可能なレバー
マックス。 圧力250のプサイ
最大蒸気圧15のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "x 1 / 2"
ポートフル
製品データシートviega-propress-79920.pdf
シール材EPDM
シート素材PTFE
ステム素材ECO真ちゅう
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲0度から250度F
管のサイズ1 / 2 "
バルブ構造

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)36.83
船幅(cm)23.88
HSコード8481801085

商品の詳細:

  • サブブランド: VIEGA ZERO LEAD

ドキュメント:

データシート

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VIEGA MEGAPRESS 79920 プロプレス ゼロリード ボールバルブ 1/2
¥9,551 /単価